| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13286355 Herst.-Nr.: TWS-0004 EAN/GTIN: 7333048043788 |
| |
|
| | |
| In-Ear Kopfhörer/Headset BT 5.0 Ladecase, ws TWS-0004 Hören Sie stilvoll Musik - mit den STREETZ TWS Earbuds! Während alle anderen in ihren langweiligen Ohrstöpseln herumlaufen, können Sie mit unserer Hilfe mit Ohrstöpseln auftreten, die zu Ihrem Party-Outfit passen. Egal ob klassisch in schwarz, weiß oder in einer tollen Saisonfarbe: unsere Earbuds passen immer! Natürlich ist die Ladetasche farblich auf die Earbuds abgestimmt, wenn Sie ein Fashionista sind, sind also bestens aufgehoben! Weitere Informationen: | | Bauform: | Earbud-Kopfhörer | Einohr-Kopfhörer: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Tonqualität: | Stereo | Max. Schalldruckpegel: | 103 dB | Frequenz: | 20..20000 Hz | Gewicht: | 30 g | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset im ohr, bluetooth headset, ohrhörer weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,08* | € 11,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,46* | € 16,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,42* | € 18,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|