Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-156937 Herst.-Nr.: 881046-0020 EAN/GTIN: 017817846912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bose Ultra Open Earbuds weiß BT-Headset Earbuds. Neu erfunden. Die Bose Ultra Open Earbuds sind die perfekten Begleiter für Musikliebhaber. Ausgestattet mit Bose 360 Sound sehen die Earbuds nicht nur gut aus und fühlen sich noch besser an, sie bieten auch ein intensiveres Hörerlebnis. Die Bose Ultra Open Earbuds verfügen über einen flexiblen Bügel mit federleichtem Druck. Man merkt gar nicht, dass man sie trägt. Die Ultra Open Earbuds bieten bis zu 7,5 Stunden Musikwiedergabe oder bis zu 48 Stunden Standby und bis zu 19,5 Stunden zusätzliche Akkulaufzeit mit der Transportbox mit Ladefunktion. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebszeit: | 450 Min. | Bluetooth: | ja | Hersteller: | Bose | Ladezeit: | 1 Std. | Lieferumfang: | 2 Bose Ultra Open Earbuds, Transportetui mit Ladefunktion, U | Maße (B x H x T): | 17 x 19 x 27 mm | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabellos | Produktfarbe: | weiß | Sonstiges: | Wasserbeständig gemäß IPX4 | Stereo: | ja | Tragevariante: | In-Ear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bose earphones, bluetooth headset, ohrhörer weiß, Home Entertainment, HiFi-Kopfhörer, Bose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 247,10* | € 303,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 259,27* | € 317,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 276,12* | € 336,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|