| |
|
| Artikel-Nr.: 252-157028 Herst.-Nr.: 075992 EAN/GTIN: 8006540759929 |
| |
|
| | |
| Oral-B Pro 3 3500 White Edition Elektrische Zahnbürste Black Edition mit Reiseetui Die Oral-B Pro3 3500 entfernt Bakterien und bis zu 100% mehr Plaque als eine Handzahnbürste. Sie sorgt für Tiefenreinigung und gesünderes Zahnfleisch dank 3D-Technologie und visueller 360-Andruckkontrolle. Der integrierte 2-Minuten-Timer hilft dabei, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten. Der Lithium-Ionen-Akku hält mit einer Vollladung mehr als 2 Wochen. Weitere Informationen: | | Echtzeit-Feedback: | ja | Hersteller: | Braun | Mit Kabel/Kabellos: | kabellos | Produktart: | Elektrische Zahnbürste | Produktfarbe: | weiß | Timer: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 38,29* | € 50,04* | | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 38,58* | € 50,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 41,50* | € 54,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 43,21* | € 56,36* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 49,04* | € 59,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|