Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips EP1200/00 Series 1200 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips EP1200/00 Series 1200 Kaffeevollautomat
Philips EP1200/00 Series 1200 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     252-157055
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP1200/00
EAN/GTIN:
     8710103894698
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Philips EP1200/00 Series 1200 Kaffeevollautomat Genieße Kaffeegenuss auf Knopfdruck! Mit dem Philips EP1200/00 holst du dir dein persönliches Barista-Erlebnis nach Hause. Die herausnehmbare Brühgruppe sorgt für einfache Reinigung, während das 100% Keramik-Mahlwerk stets für ein gleichmäßiges Mahlergebnis garantiert. Das intuitive Touch-Display und die 12-stufige Mahlwerkeinstellung ermöglichen dir, deinen Kaffee ganz nach deinem Geschmack zu personalisieren. Dank der automatischen Entkalkungswarnung und den spülmaschinenfesten Teilen bleibt dein Kaffeevollautomat lange leistungsfähig.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Gewicht:
7500 g
Hersteller:
Philips
Maße (B x H x T):
246 x 371 x 433 mm
Produktart:
Kaffeemaschinen-/vollautomaten
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, philips kaffeautomat, großkaffeeautomat, Weisse Ware, Kleingeräte, Philips
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 201,73*
€ 246,47*
€ 4,70*
ab € 202,64*
€ 248,04*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 205,96*
€ 250,53*
€ 6,90*
ab € 242,77*
€ 292,06*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 16,83*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,36*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 4,64*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,51*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.