Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Milk Twister CA6500/63 Milchaufschäumer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Milk Twister CA6500/63 Milchaufschäumer
Philips Milk Twister CA6500/63 Milchaufschäumer
Philips Milk Twister CA6500/63 Milchaufschäumer
Philips Milk Twister CA6500/63 Milchaufschäumer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41153648
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CA6500/63
EAN/GTIN:
     8710103862451
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer
Erstaunlich samtiger Schaum
Ihre Tasse Kaffee wird noch interessanter
Der Philips Milchaufschäumer bietet Ihnen die Freiheit, eine Vielzahl verschiedener heißer und kalter Kaffeespezialitäten zu Hause zu genießen. Dank des innovativen Aufschäumers können Sie köstliche Kaffeespezialitäten und Milchgetränke mit samtigem, glattem Milchschaum bereichern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
151 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufschäumdauer
130 s
Drahtlos
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.75 m
Ursprungsland
China
Milchtank-Kapazität
0.12 l
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
EP1223/00
ab € 280,32*
Zubehör
Philips
EP1200/00
ab € 197,62*
Zubehör
Philips
EP1220/00
ab € 295,86*
Zubehör
Philips
EP2220/10
ab € 284,39*
Zubehör
Philips
EP2224/10
ab € 258,94*
Zubehör
Philips
EP2230/10
ab € 374,11*
Zubehör
Philips
EP4341/50
ab € 521,31*
Zubehör
Philips
EP5447/90
ab € 488,25*
Zubehör
Philips
HD7544/20
ab € 60,62*
Zubehör
Philips
HD7432/20
ab € 26,66*
Zubehör
Philips
HD7435/20
ab € 29,27*
Zubehör
Philips
HD7462/20
ab € 32,53*
Zubehör
Philips
EP4349/70
ab € 503,41*
Zubehör
Philips
HD7548/20
ab € 61,59*
Zubehör
Philips
EP1224/00
ab € 243,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.