Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-157335 Herst.-Nr.: SDSSDE30-1T00-G26 EAN/GTIN: 619659204877 |
| |
|
| | |
| Sandisk Portable 1TB SSD USB3.2 Gen. 2 Leistungsstark und kompakt Die SanDisk SDSSDE30 ist eine externe SSD mit 1 TB Speicherkapazität, die sich durch hohe Übertragungsraten und ein robustes Design auszeichnet. Mit USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) bietet sie schnelle Datenübertragungen. Das kompakte Format und das geringe Gewicht machen sie zum idealen Begleiter für unterwegs. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Hersteller: | Sandisc | Lesegeschwindigkeit: | 800 MB/Sek. | Maße (B x H x T): | 46.9 x 96.9 x 9.91 mm | Produktart: | externe Festplatten | Produktfarbe: | schwarz | Speicherkapazität: | 1 TB | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hard drives 1tb, external hdd, ssd festplatte extern, Computer u. Peripherie, Storage, Sandisk |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 68,31* | € 86,78* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 69,56* | € 88,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 69,20* | € 88,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 70,05* | € 88,83* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 71,53* | € 90,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|