Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-157909 Herst.-Nr.: E950-322 EAN/GTIN: 4006508210169 |
| |
|
| | |
| Melitta E950-322 Caffeo Solo schwarz Kleinster Kaffeevollautomat für einzigartigen Geschmack Die Melitta Solo ist der schmalste Kaffeevollautomat am Markt und steht für puren Kaffeegenuss. Auf nur 20 cm Breite lassen sich aromatischer Espresso oder Caf Crme zubereiten. Du bestimmst, wie stark dein Kaffee schmecken soll. Dafür kannst du die Kaffeestärke dreistufig einstellen. Die Kaffeemenge wählst du stufenlos bei Bedarf auch noch während des Bezugs. Mit der Double Cup-Funktion kannst du zwei Getränke einer Kaffeespezialität gleichzeitig beziehen. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 1200 ml | Gewicht: | 8000 g | Hersteller: | Melitta | Leistung (Watt): | 1400 | Maße (B x H x T): | 200 x 325 x 459 mm | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 242,73* | € 290,78* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 245,93* | € 293,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,97* | € 312,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,04* | € 319,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 372,14* | € 439,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|