Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38268144 Herst.-Nr.: 210169 EAN/GTIN: 4006508210169 |
| |
|
| | |
| Kaffee/Espressoautomat Caffeo Solo PureBlak E 950-322 sw Kaffeestärke dreistufig einstellbar, autom. Mahlmengenregulierung, Wassermenge stufenlos regelbar von 30-220 ml, 1-Kammer-Bohnenbehälter (Fassungsvermögen 120g), herausnehmbare Brühgruppe, Energiesparfunktion inkl. 0-Watt Schalter, Brühtemperatur dreistufig einstellbar (87 °C/90 °C/93 °C), abnehmbarer Wassertank, passives Vorwärmen von Tassen Weitere Informationen: | | Bauart: | vollautomatisch | Ausführung: | Espresso/Kaffee | Max. Pumpendruck: | 15 bar | Volumen des Wassertanks: | 1,2 l | Fassungsvermögen Bohnenbehälter: | 150 g | Anschlusswert: | 1400 W | Spannung: | 220..240 V | Grundfarbe: | schwarz | Mit Display: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 242,73* | € 290,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 245,93* | € 293,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,97* | € 312,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,04* | € 319,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 372,14* | € 439,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|