Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-157965 Herst.-Nr.: EP1224/00 EAN/GTIN: 8710103894629 |
| |
|
| | |
| Philips EP1224/00 Series 1200 Kaffeevollautomat Dein neuer Kaffeebegleiter Mit dem Philips EP1224/00 holst du dir die Kaffeebar nach Hause! Dieser smarte Vollautomat mahlt Bohnen frisch und brüht deinen Lieblingskaffee auf Knopfdruck. Dank 12 Mahlgradstufen und einem intelligenten Brühsystem kannst du deinen Kaffee ganz nach deinem Geschmack anpassen. Der klassische Milchaufschäumer zaubert perfekten Milchschaum für Cappuccino und Co. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Gewicht: | 7500 g | Hersteller: | Philips | Maße (B x H x T): | 246 x 433 x 371 mm | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 231,88* | € 282,05* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 232,67* | € 286,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,67* | € 315,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,07* | € 347,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|