Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Home EP1224/00 Kaffeevollautomat Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A707803
Hersteller:
     Philips Home
Herst.-Nr.:
     EP1224/00
EAN/GTIN:
     8710103894629
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Philips Series 1200 EP1224 Kaffeevollautomat:
2 leckere Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht.
Dank der intuitiven SensorTouch Oberfläche
Genießen Sie dank unseres intelligenten Brühsystems den köstlichen Geschmack und das Kaffeearoma aus frischen Bohnen. Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato ganz einfach zubereiten.

Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
Der klassische Milchaufschäumer gibt Dampf aus, mit dem Sie ganz einfach seidig glatten Milchschaum für Ihren Cappuccino zubereiten können. Und außerdem? Der klassische Milchaufschäumer ist mit nur zwei Teilen leicht zu reinigen.

Einfache Auswahl Ihres Kaffees über intuitives Touch-Display
Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserem intuitiven Touch-Display können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen.

Passen Sie die Aromastärke und die Menge über Meine Kaffeeauswahl an
Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen
Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse**
Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.
**Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.


20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100 % Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang.

Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

Automatische Entkalkung für Ihren Komfort
Es ist einfach, Ihre Kaffeemaschine mit dem automatischen Programm zu reinigen und zu warten, das Sie bei Entkalkungsbedarf benachrichtigt. Sie können die Häufigkeit dieses Verfahrens an die Wasserhärte zu Hause anpassen.

Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung
Für besonders komfortables Reinigen sind das Milchsystem und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter
Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen Kaffee*, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.
*Basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C
Features:
Klassischer Milchaufschäumer
Intuitives Touch-Display
Meine Kaffeeauswahl
12-stufige
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Höhe:
433 mm
Länge:
371 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
246 mm
Gewicht:
7.5 kg
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf + herausnehmbare Brühgruppe + mit Heißwasserauslass
Kapazität Wassertank:
1.8 l
Pumpendruck:
15 bar
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf:
Ja
Herausnehmbare Brüheinheit (Ja/Nein):
Ja
Kapazität Bohnenbehälter:
275 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kaffeevollautomat
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, großkaffeeautomat, Philips Home, Kaffee-Vollautomat, Cappuccinomaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 231,88*
€ 282,05*
€ 6,90*
ab € 232,67*
€ 286,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 257,67*
€ 315,27*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 286,07*
€ 347,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,27*
€ 375,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 16,79*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,12*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 4,62*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.