Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-145-267116 Herst.-Nr.: 267116 EAN/GTIN: 4005402671168 |
| |
|
| | |
| Artist Pen - 6er Hand Lettering Set Faber-Castell 267116 - Pastelltöne Inhalt des Sets: 1 x Pinselspitze B in Farbe 104 lichtgelb lasierend 1 x Pinselspitze B in Farbe 129 krapplack rosa 1 x Pinselspitze B in Farbe 154 kobalttürkis hell 1 x Pinselspitze B in Farbe 162 phtalogrün hell 1 x 0,3 mm in Farbe 199 schwarz 1 x 0,3 mm in Farbe 156 kobaltgrün Produktinformation Tuschezeichnungen haben eine sehr lange künstlerische Tradition in vielen Ländern. Die Ausdruckskraft, die Deckfähigkeit, aber auch die Alterungsbeständigkeit und die Kombinationsmöglichkeiten mit vielen anderen Maltechniken machen das Medium von jeher für Künstler und Grafiker interessant. Faber-Castell hat all die Vorteile der Künstlertuschen in einem modernen, unkomplizierten Einwegstift, dem PITT artist pen, vereint. Die hochwertige Pinselspitze behält ihre Funktionsfähigkeit auch beim Umknicken, ohne dabei kaputt zu gehen. Die hellen Farben sind transparent, also auch für lasierende Techniken geeignet, während die dunklen Farben deckend sind. Die Lichtbeständigkeit der PITT artist pen ist unübertroffen und in den einzelnen Farben mit einem Sternchencode versehen. Artikeldetails: Tuschestift von Faber-Castell hoch lichtbeständig pigmentierte Künstlertusche in brillanten Farben nach dem Trocknen permanent formstabile Pinselspitze mit sehr gutem Tintenfluß gleichmäßiger Farbauftrag gleitet geschmeidig über das Papier lange Lebensdauer und hoher Komfort Kappe umsteckbar ideal für Linien und Flächen gut geeignet für Großflächen Tusche auf Wasserbasis geruchsneutral und säurefrei ideal für Modezeichnungen, Layouts, Manga, Architekturzeichnungen uvm... Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: Faber-Castell Aktiengesellschaft - Nürnberger Straße 2 - DE-90546 Stein - +49(0)911 9965-0 - E-Mail: info@Faber-Castell.de - Internet: www.Faber-Castell.de |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Calligraphy-Set, Kalligrafie-Set, Kalligrafieset, Kalligraphie-Set, Kalligraphieset, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, farbstifte koffer, rapidograph faber castell |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 9,20* | € 12,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,08* | € 13,32* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,81* | € 13,33* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 9,86* | € 13,46* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 9,03* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|