Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-154-68-836 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006381530286 |
| |
|
| | |
| Stabilo Pen 68 metallic - metallic grün Premium-Filzstift 68/836 Artikeldetails: Metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis Die robuste 1,4 mm M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe Ventilierte Kappe – am Stiftende aufsteckbar Ausführung: Filzspitze Produktinformation Premium Metallic-Filzstift für Jugendliche und Erwachsene und alle Pen 68 Fans. Für Hobbykünstler, die ihren Kunstwerken mit metallisch glänzenden Effekten auf bunten, dunklen oder weißen Untergründen gerne einen besonderen Touch verleihen. Für alle, die einen ganz besonderen Stift für persönliche Grüße, kleine Zeichnungen oder zum Dekorieren oder Handlettern suchen. Gute Sichtbarkeit der glitzernden Metallic-Farbtöne auf glatten Oberflächen wie Metall, Folie oder Papier - nach kurzem Trocknen auch wischfest. Sofort kreativ werden - kein Schütteln oder Pumpen vor der Anwendung notwendig. Besondere Highlights setzten mit hoher Brillanz und Leuchtkraft - sogar auf dunklen Untergründen. Satte Farbabgabe durch robuste M-Spitze (Medium). Strichstärke von 1,4 mm ist ideal fürs Zeichnen und Hand Lettering. Hohe Lichtechtheit dank wasserbasierter Tinte mit ausgewählten Premium-Pigmenten. Hinweis: Für optimale Effekte die Stifte aufgrund der Glitzerpartikel in der Tinte horizontal lagern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler stabilo grün, brushpen, fasermaler stabilo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,56* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,01* | € 1,57* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,17* | € 1,80* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,32* | € 2,02* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,06* | € 2,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|