Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68 metallic, 1,4 mm (M), metallic grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761068836
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/836
EAN/GTIN:
     4006381530286
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 metallic. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe. Ausführung: Filzspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1,4 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallic Grün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
metallic grün
Strichstärke:
ca. 1,4 mm
Ausführung:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
ja
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
auswaschbar:
nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
10
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,56*
Lager 690
30
10
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,56*
10
€ 4,16*
ab € 1,17*
€ 1,79*
1 Tag
30
10
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 2,01*
1
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.