Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-161-2110 Herst.-Nr.: 2110 EAN/GTIN: 4012108011808 |
| |
|
| | |
| Abrundungsschablone Rumold 2110 Artikeldetails: Radien von 0,4 - 40 mm in optimaler Abstufung nach DIN 250 Vorzugsreihe nach DIN unterstrichen Radien 0,4 - 2 mm in Abstufung 0,1 mm Radien 2,5 - 40 mm zusätzlich mit Kreistangenten sowie Zentrumsbohrung und Achsprägung Winkelmesser ausgewählte Oberflächenzeichen nach DIN ISO 1302 mit Tuschekante Durchmesser: 160 mm Stärke: 1,6 mm Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: RUMOLD & ECOBRA GmbH, Postfach 1209, DE-90520 Oberasbach- +49(0)911 597229-0 - E-Mail: info@ecobra.de - Internet: www.ecobra.de |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,06* | € 8,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,15* | € 8,12* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,11* | € 8,31* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 6,03* | € 9,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,21* | € 9,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|