Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundungs- und Mutternschablone 1 - 25 mm Rumold 2116, M2 bis M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - RUMOLD Abrundungs- und Mutternschablone, Art. 2116, Kunststoff orange, transparent, Maße Ø 160 x 1,6 mm
Normalansicht - RUMOLD Abrundungs- und Mutternschablone, Art. 2116, Kunststoff orange, transparent, Maße Ø 160 x 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     256-161-2116
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     2116
EAN/GTIN:
     4012108012003
Suchbegriffe:
Abrundungsschablone
abrundungsschablone rumold
abrundungsschablone

Abrundungs- und Mutternschablone 1 - 25 mm

Rumold 2116, M2 bis M20

Artikeldetails:

  • Abrundungs- und Mutternschablone
  • Radien von 1 - 25 mm nach DIN 250
  • Symbole für Muttern und Schraubenköpfe M2 - M20 nach DIN ISO 4014 und 4032
  • in Draufsicht und meist auch in kompletter Seitenansicht
  • Oberflächenzeichen nach DIN ISO 1302
  • Maßpfeile
  • mit Tuschekante
  • Durchmesser: 160 x 1,6 mm
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 5,87*
    € 9,09*
    4 Tage
    20
    € 4,95*
    ab € 9,47*
    € 11,14*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 7,38*
    € 11,27*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RUMOLD
    2110
    ab € 5,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.