Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Lineal 1 x 30 x 300 mm rostfreier Stahlmaßstab, gelasert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-161-323813
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     323813
EAN/GTIN:
     4012108218603
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Federbandmaßstab

Edelstahl-Lineal 1 x 30 x 300 mm

rostfreier Stahlmaßstab, gelasert

Artikeldetails:

  • Länge: 30 cm
  • rostfreier Edelstahl
  • mm und 1/2 mm-Teilung
  • gelaserte Teilung
  • mit Aufhängeloch
  • Genauigkeit der Teilung gemäß EG-Klasse I
  • ideal zum Messen geeignet, da Nullpunkt an Linealspitze
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 5,39*
    € 8,20*
    € 6,95*
    ab € 5,33*
    € 8,29*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.