| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RUM323813 Herst.-Nr.: 323813 EAN/GTIN: 4012108218603 |
| |
|
| | |
| Premium-Stahllineal, aus rostfreiem Edelstahl. Der 0-Punkt befindet sich an der Außenkante. Das Lineal verfügt über eine Aufhängloch und mm- und 1/2-mm Aufteilung. Die Teilung ist tiefgelasert, 100% abriebfest und chemikalienbeständig. Garantierte Messgenauigkeit gemäß EG-Klasse. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 30 cm | Anreißer (Online): | Premium-Stahllineal, 30 cm, rostfreier Edelstahl | Aufzählung (Online): | verfügbare Längen: 30cm, 50 cm, 75 cm rostfreier Edelstahl 0-Punkt an Außenkante mm- und 1/2-mm-Teilung | Kurzbeschreibung (Online): | Premium-Stahllineal, 30 cm, rostfreier Edelstahl, mm- und 1/2 mm- Aufteilung | Langbeschreibung (Online): | Premium-Stahllineal, aus rostfreiem Edelstahl. Der 0-Punkt befindet sich an der Außenkante. Das Lineal verfügt über eine Aufhängloch und mm- und 1/2-mm Aufteilung. Die Teilung ist tiefgelasert, 100% abriebfest und chemikalienbeständig. Garantierte Messgenauigkeit gemäß EG-Klasse. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollmaßstab, Maßstab, Maßstäbe, Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, rumold maßstab 300mm, bürolineal 30 cm, flachlineal, Lineale, Stahllineale, Holzlineale, Aluminiumlineale, Kurvenlineale, Kurvensatz, Kurvensätze, Kurven-Satz, Kurven-Sätze, Kurven-Lineale |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,88* | € 9,40* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 7,19* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|