| |
|
| Artikel-Nr.: 256-248-160611 Herst.-Nr.: 160611 EAN/GTIN: 4260040322180 |
| |
|
| | |
| Skizzenheft 120 g/m² 64 Seiten, A5 quer Softbook, schwarz Produktinformation Für alle Trockentechniken sehr gut geeignetes Skizzenbuch mit dünnem Einband aus 300g/m² schwarzem Umschlagkarton mit geprägter Linienstruktur. Naturweißes 120g/m² Zeichenpapier, mittelrau, mit hoher Pigmenthaftung, darüber hinaus auch für Feder- und Pinselzeichnungen geeignet. Holz- und säurefrei (ANSI- und O-Norm, ph ca. 9,0) Fadenheftung mit flexibler Rüchenverleimung. Inverkehrbringer: Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de |
| | |
| | | |
| | | |
| |