|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Zeichenheft"Überbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Zeichenheft | |  | Zeichenhefte für Skizzen, Porträts und andere Motive
Bei Zeichenheften sind im Gegensatz zu Blöcken die einzelnen Blätter nicht abreißbar. Auf diese Weise können Sie aktuelle Bilder mit vorhergehenden Entwürfen vergleichen und beurteilen. Ein gemeinsames Merkmal bei allen Zeichenheften sind die unlinierten Blätter. Für alle Zeichentechniken sind geeignete Zeichenhefte verfügbar. Eines der wichtigsten Kriterien ist dabei die Qualität und Stärke des Papiers. Dadurch grenzen sich Zeichenhefte von anderen Heften ab.
Aquarell, Tusche oder Kreide?
Die Zeichentechniken sind in zwei Gruppen klassifiziert: flüssige und trockene Zeichenmittel. Bekannte flüssige Zeichenmittel sind Öl-, Acryl- und Aquarellfarben sowie Sepia. Zu den trockenen Mitteln zählen Graphit, Bleistift, Metallminen, Kreide, Wachs und Kohle.
Schüler, Künstler oder Hobbyzeichner?
Die Qualität des Papiers wählen Sie passend für Ihre Zwecke. Für den Zeichenunterricht in der Schule ist ein Heft mit mittlerer Grammatur (Gewicht pro Quadratmeter) zu empfehlen. Oft ist den Schulheften ein Linienblatt beigefügt (z. B für technische Skizzen). Für Künstler ist natürlich ein Heft in höchster Qualität Voraussetzung für optimale Ergebnisse.
Welches Papier ist das richtige?
Bei nassen Zeichentechniken sind hohe Grammaturen wichtig, damit keine Farbe durch das Papier dringt. Für Aquarelle sind Kartonhefte ab etwa 160 g/m² gut geeignet. Papierstärken um 500 g/m² sind beidseitig bemalbar. Für Bleistiftzeichnungen von Kindern und Hobbymalern genügt eine mittlere Stärke von 90 bis 110 g/m², da auf stärkerem Papier Korrekturen mit dem Radiergummi schwierig sind. Die Textur des Papier ist ebenfalls relevant: Professionelle Künstler wählen säurefreies, unbeschichtetes Papier, das die Farbe gut annimmt. Ideal bei Nasstechniken ist eine feinporige Oberfläche, bei der keine Farbe verläuft. Für trockene Techniken, z. B. mit Kreide, sind raue Papiersorten verfügbar, die sich auch für Wischtechniken eignen. Raues Papier ist auch für Skizzen eine gute Wahl. Bei der Farbe können Sie neben weißem Papier auch bunte Hefte wählen. Weißes Papier erhalten Sie in verschiedenen Abstufungen von hochweiß bis cremeweiß.
Der Einband
Zeichenhefte mit Papiereinband sind für den alltäglichen Gebrauch in der Schule geeignet. Schwere Einbände aus Pappe oder Kunststoff dienen hingegen einerseits dem Schutz wertvoller Skizzen oder Zeichnungen und sind zusätzlich als Zeichenunterlage verwendbar.
Das Format
Neben den verbreiteten Formaten DIN A4 und A3 sind im Zeichenbereich auch Groß- und Sonderformate üblich. Auf Papierformat DIN A0 oder A1 lassen sich komplexe Bilder und Zeichnungen realisieren.
|
|
|  | |  |