Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber Pattex Glas 6g Tube PSV1C lösemittelfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex PSV1C Gel 3 g
Pattex PSV1C Gel 3 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-262-PSV1C
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PSV1C
EAN/GTIN:
     4015000415088
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim

Sekundenkleber Pattex Glas 6g Tube

PSV1C lösemittelfrei

Produktinformation

Speziell für alle Arten von Glasbruch entwickelt. Klebt leicht und unsichtbar, ohne Lösemittel. Die Flüssigformel eignet sich für schnelle, präzise Notfallverklebungen. Sichere Anwendung bei Besteck, spülmaschinengeeignet.

Produkteigenschaften:

  • unsichtbare Verklebung
  • speziell für Glas
  • spülmaschinenfest
  • lösemittelfrei
  • Anwendungsbreich:

  • Glas auf Glas
  • Glas auf Metall
  • Autorückspiegel
  • Tiffanylampen und Vasen u. v. m.
  • Anwendung:

  • Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber (ggf. vorher reinigen, sofern die Beschaffenheit des Materials es zulässt), trocken und passgenau sein, denn der Klebstoff besitzt keine spaltfüllenden Eigenschaften.
  • ur ersten Anwendung den Verschlusskopf im Uhrzeigersinn etwa einmal vollständig festdrehen (Einrasten sollte zu hören sein). Für die weitere Anwendung nur noch die obere Kappe entfernen. Nur einen kleinen Tropfen Pattex Sekundenkleber Matic flüssig auf eine der Flächen geben. Zum Dosieren geriffelte Tasten drücken. Je dünner der Klebstofffilm, desto schneller und stärker die Verklebung.
  • Die Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig ca. 10–60 Sekunden halten.
  • Mindestens eine Stunde aushärten lassen.
  • Beste Ergebnisse erzielt man, wenn der Klebstoff bei Raumtemperatur (15-30 °C) angewendet wird.
  • Tipps & Tricks:

    Sekundenkleber wie die Pattex Sekundenkleber Power Easy, Classic, Glas und Plastik aber auch das Pattex SekundenALLESkleber Ultra Gel sind nur sehr schwer zu entfernen. Die Basis all dieser Klebstoff ist ein Cyanacrylat.

    Sekundenkleber von Haut entfernen:

    Als erstes sei gesagt, dass Sekundenkleber nicht gefährlich für die Haut sind. Sollten Sie sich nicht gerade die Finger zusammen geklebt haben, können Sie ganz beruhigt bleiben. Der Sekundenkleber reagiert sehr schnell mit der Hautfeuchtigkeit und es entsteht ein Film, welcher die Haut spannen kann. Ohne Behandlung wird sich aber spätestens nach 2 Tagen der Sekundenkleber wieder lösen aufgrund der Hautfeuchtigkeit bzw. dem Schweiß. Wollen Sie den Vorgang beschleunigen, können wir Ihnen empfehlen die Finger in einer warmen Seifenlauge zu baden und die Klebereste langsam abzurubbeln. Hilfreich kann auch der Auftrag einer fetten Hautcreme am Rande der Klebung sein. Sie kann helfen, dass sich die Klebung am Rande aufweicht und sich nach und nach löst.

    Signalwort:

    Achtung

    Gefahrenhinweise

  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • Gefahrenpiktogramm: GHS07

    Sicherheitshinweise:

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
  • P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen /nationalen/ internationalen Vorschriften.
  • Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen

    Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, DE-40589 Düsseldorf, Tel: +49 (0) 211 797 - 0, Web: www.henkel.de, E-Mail: corporate.communications@henkel.com


    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 5,49*
    ab € 2,98*
    € 3,91*
    3 Tage
    108
    12
    € 6,90*
    ab € 3,21*
    € 4,20*
    12
    € 4,90*
    ab € 3,10*
    € 4,21*
    4 Tage
    108
    12
    € 4,79*
    ab € 3,34*
    € 4,33*
    Lager 256
    1
    € 4,16*
    ab € 3,81*
    € 5,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.