| |
|
| Artikel-Nr.: 256-332-332130 Herst.-Nr.: 332130 EAN/GTIN: 4250841411985 |
| |
|
| | |
| Graupappe A3 - 3,0 mm ca. 1800 g/m² 297 x 420 mm Produktinformation Graupappe ist komplett aus Altpapier hergestellt und ist in verschiedenen Formaten und Stärken erhältlich. Artikeldetails: einseitig glatte Oberfläche ideal zum Modellbau besteht komplett aus Altpapier nicht gebleicht Hinweis zum Farbton: Der Farbton der Graupappen kann merklich variieren, da es sich um ein Recyclingprodukt handelt und die resultierende Helligkeit der Pappe vom Ausgangsmaterial abhängt. Insbesondere bei verschiedenen Stärken sind Abweichungen im Grauton erkennbar, selten auch innerhalb der gleichen Stärke aufgrund unterschiedlicher Chargen. Gleiches gilt für die Materialstärke, bitte rechnen Sie mit entsprechenden Toleranzen. Maschinengraukarton in den Stärken 0,5 mm, 0,75 mm und 1,0 mm fällt in der Regel heller aus als Graupappe in den Stärken ab 1,0 mm, da verschiedene Herstellungsverfahren zum Einsatz kommen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |