Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50 x 70 cm, 70 dunkelbraun Gewicht 300g/m², 10 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-336-6170
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     6170
EAN/GTIN:
     4001868061703
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g

Fotokarton 50 x 70 cm, 70 dunkelbraun

Gewicht 300g/m², 10 Bogen

Produktinformation

Unser Fotokarton ist säurefrei, holzfrei und komplett durchgefärbt, hergestellt wird er aus 100% Altpapier. Er ist ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und LGA getestet. Das Format hat eine Größe von 500 x 700 mm.

Artikeldetails:

  • Format 50 x 70 cm
  • holzfrei
  • komplett durchgefärbt
  • aus 100% Altpapier
  • Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    Max Bringmann KG, Johann-Höllfritsch-Str. 37, DE-90530 Wendelstein, Tel: +49 (0) 9129 277 0, Web: www.folia.de, E-Mail: info@folia.de

    Weitere Suchbegriffe: fotokarton
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    650
    10
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 0,58*
    € 0,94*
    2 Tage
    650
    10
    pro Bogen
    € 5,49*
    ab € 0,59514*
    € 0,95514*
    Lager 256
    1
    pro Stück
    € 4,16*
    ab € 4,19*
    € 6,63*
    1
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 4,27*
    € 7,72*
    3 Tage
    34
    1
    pro Paket
    € 1,95*
    ab € 5,94*
    € 8,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Folia
    6110E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    6184E
    ab € 0,59*
    Sonstiges
    Folia
    6151E
    ab € 0,54*
    Sonstiges
    Folia
    6155E
    ab € 0,59*
    Sonstiges
    Folia
    6158E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    6117E
    ab € 0,58*
    Sonstiges
    Folia
    6123E
    ab € 0,58*
    Sonstiges
    Folia
    6122E
    ab € 0,58*
    Sonstiges
    Folia
    6120E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    6128E
    ab € 0,59*
    Sonstiges
    Folia
    6100E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    77095
    ab € 1,122*
    Sonstiges
    Folia
    6108
    ab € 0,59*
    Sonstiges
    Folia
    6165
    ab € 9,32*
    Sonstiges
    Folia
    6166
    ab € 11,06*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.