Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Grün
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Grün
Artikel-Nr.:
     639-272061 51
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6151E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Foto-Karton
Fotokarton
  • Hohe Qualität
    - Helle Farbena
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Grün
Blätter pro Packung
10 Blätter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,53*
€ 0,85*
1 Tag
2050
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,59514*
€ 0,94514*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,16*
€ 6,63*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 7,43*
2 Tage
251
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 4,85*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6185E
ab € 4,19*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,58514*
Sonstiges
Folia
6122E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,112*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 4,57*
Sonstiges
Folia
6165
ab € 9,28*
Sonstiges
Folia
6166
ab € 1,99*
Sonstiges
Folia
6161
ab € 1,97*
Sonstiges
Folia
6160
ab € 9,33*
Sonstiges
architekturbedarf
6100
ab € 4,09*
Sonstiges
architekturbedarf
6101
ab € 4,19*
Sonstiges
architekturbedarf
6110
ab € 4,18*
Sonstiges
architekturbedarf
6111
ab € 0,59*
Sonstiges
architekturbedarf
6112
ab € 4,13*
Sonstiges
architekturbedarf
6114
ab € 4,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.