Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triplexpappe 750 x 1000 x 1,5 mm Graupappe beidseitig weiß kaschiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-338-10231510
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     338-10231510
EAN/GTIN:
     4250841427795
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
graupappe 750x1000x1,5mm
graukarton

Triplexpappe 750 x 1000 x 1,5 mm

Graupappe beidseitig weiß kaschiert

Produktinformation

Triplexpappe ist eine auf beiden Seiten weiß kaschierte Graupappe. Die Oberfläche ist hochweiß matt. Der Kern besteht aus einer zu 100% aus Altpapier gefertigten Graupappe. Die pappe ist Säurefrei und eignet sich damit sehr gut als Bilderrückwand.

Artikeldetails:

  • Materialstärke: 1,5 mm
  • Bogenformat: 75 x 100 cm
  • Grammatur: 1000 g/m²
  • Laufrichtung: Schmalbahn
  • säureneutral
  • Weitere Suchbegriffe: graupappe 75 cm x 100 cm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.