Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländerstützen, 5 Löcher Messing, Höhe 24 mm, 20er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-344-5605-24
Hersteller:
     aero-naut Modellbau
Herst.-Nr.:
     5605-24
EAN/GTIN:
     4012230008097
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze

Geländerstützen, 5 Löcher

Messing, Höhe 24 mm, 20er Pack

Produktinformation

Die Relingstütze aus Messing ist gut für den Schiffsmodellbau geeignet, findet aber auch in vielen anderen Bereichen Anwendung. Am Rande des Bootsdeck befestigt, werden Drähte durch die Löcher gezogen, sodass eine realistische Reling entsteht.

  • Geländerstütze aus Messing
  • 5 Löcher
  • Höhe: ca. 24 mm
  • für 1 mm Draht
  • 20 Stück
  • Aeronaut 5605-24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.