Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Rundrohr ø außen 2,0 mm, innen 1,1 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-774002
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     572012010
EAN/GTIN:
     4250841424831
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr 1m

Messing Rundrohr ø außen 2,0 mm, innen 1,1 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Verschiedene Rundrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,37*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,37*
    € 1,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.