Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Vierkantrohr quadratisch 1,0 x 1,0 mm Länge 100 cm, Wandstärke ca. 0,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-774101
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     774101
EAN/GTIN:
     4250841424985
Suchbegriffe:
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Rechteckrohr
Vierkant-Rohr

Messing Vierkantrohr quadratisch 1,0 x 1,0 mm

Länge 100 cm, Wandstärke ca. 0,2 mm, Innen ca. 0,6 x 0,6 mm

Produktinformation

Verschiedene quadratische Vierkantrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • quadratische Vierkantrohre
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.