Übersicht | "Rechteck-Rohr"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
K-D Handels- und Pfandhaus Rech 20x10x2 |
ab € 6,44* pro Stück |
| |
VIERKANTROHR D1=30±0,3, L=500, STAHL 1.0037 VERZINKT (3 Angebote) Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abge... |
Heinrich Kipp Werk K0493.4130X500 |
ab € 7,43* pro Stück |
| |
473525 (11 Angebote) Square tube, Material: Aluminium, Surface: silver anodised, Width: 15 mm, Height: 15 mm, Material thickness: 1 mm, Length: 1000 mm |
Alberts Deutschland 473525 |
ab € 2,33* pro Stück |
| |
VIERKANTROHR D1=30±0,3, L=1000, STAHL 1.0037 VERZINKT (4 Angebote) Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abge... |
Heinrich Kipp Werk K0493.4130X1000 |
ab € 14,93* pro Stück |
| |
VIERKANTROHR D1=40±0,4, L=1000, STAHL 1.0037 VERZINKT (4 Angebote) Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abge... |
Heinrich Kipp Werk K0493.4140X1000 |
ab € 21,28* pro Stück |
| |
VIERKANTROHR D1=40±0,4, L=2000, STAHL 1.0037 VERZINKT (4 Angebote) Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abge... |
Heinrich Kipp Werk K0493.4140X2000 |
ab € 42,53* pro Stück |
| |
Messing Vierkantrohr quadratisch 8,0 x 8,0 mm Länge 100 cm, Wandstärke ca. 0,5 (1 Angebot) Messing Vierkantrohr quadratisch 8,0 x 8,0 mm Länge 100 cm, Wandstärke ca. 0,5 mm, Innen ca. 7,0 x 7,0 mm Produktinformation Verschiedene quadratische Vierkantrohre aus Messing in 100 cm Länge. Mes... |
|
ab € 10,09* pro Stück |
| |
Alu-Quadratrohr, Länge 1 m (1 Angebot) Alu-Quadratrohr, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 20X20X2MM SQUAR, A=20 mm, B=2 mm, Durchmesser=20 mm, Höhe=-888, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN ... |
Alcoa EN AW-6060 T66 20X20X2MM SQUAR |
ab € 9,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 190,47* pro 5 Stück |
| |
|
Heinrich Kipp Werk K0493.4210X1000 |
ab € 15,25* pro Stück |
| |
|
K-D Handels- und Pfandhaus 1Rech 50x20x2 |
ab € 7,70* pro Stück |
| |
473518 (11 Angebote) Square tube, Material: Aluminium, Surface: silver anodised, Width: 10 mm, Height: 10 mm, Material thickness: 1 mm, Length: 1000 mm |
Alberts Deutschland 473518 |
ab € 1,82* pro Stück |
| |
|
Heinrich Kipp Werk K0493.4210X2000 |
ab € 30,53* pro Stück |
| |
|
K-D Handels- und Pfandhaus 1Vier 15x15x2 |
ab € 3,25* pro Stück |
| |
473532 (11 Angebote) Square tube, Material: Aluminium, Surface: silver anodised, Width: 20 mm, Height: 20 mm, Material thickness: 1.5 mm, Length: 1000 mm |
Alberts Deutschland 473532 |
ab € 3,99* pro Stück |
| |
|