| |
|
| Artikel-Nr.: 256-353-GH212 Herst.-Nr.: GH212 EAN/GTIN: 5412966962127 |
| | | |
|
| | |
| Ghiant ACRYL 212 tiefblau 300 ml Sprühdose Seidenmatt Produktinformation Die Ghiant Acrylfarbsprays eignen sich für alle Oberflächen (staub-, fett-, rostfrei) wie Holz, Glas, Stein, Metall, Karton, Papier und Polystyrol-Hartschaum. Die Farbe ist schnelltrocknend, dauerhaft und beständig, sowie für innen und außen geeignet. Alle Sprühfarben sind ph-neutral. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |