Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Pfanne 1:200 weiß 103 x 145 mm, 6er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-380-28-3501051
Herst.-Nr.:
     28.30051.6
EAN/GTIN:
     4250099155075
Suchbegriffe:
Dachpfanne
Dachziegel
Frankfurter Pfanne
schulcz dachpfanne

Frankfurter Pfanne 1:200 weiß

103 x 145 mm, 6er Pack

Artikeldetails:

  • Material: Polystyrol (PS) tiefgezogen
  • Länge einer Dachpfanne: ca. 1,8 mm
  • Format: 103 x 145 mm
  • Stärke: 0,5 mm
  • Maßstab: 1:200
  • Menge: 6 Stück
  • Farbe: opak weiß
  • Weitere Suchbegriffe: dachpfanne
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.