Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Pfanne mit First 1:100 tiefgezogen 290 x 390 mm - ziegelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-380-28-405521
Herst.-Nr.:
     28.40552.1
EAN/GTIN:
     4250099170634
Suchbegriffe:
Dachpfanne
Dachziegel
Frankfurter Pfanne
dachpfanne

Frankfurter Pfanne mit First 1:100

tiefgezogen 290 x 390 mm - ziegelrot

Artikeldetails:

  • Dachplatte aus tiefgezogenem Polystyrol
  • Format: 29 x 39 cm
  • mittig mit First
  • Stärke: 0,5 mm
  • Farbe: ziegelrot
  • Maßstab: 1:100
  • Inverkehrbringer:

    Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.