Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Pfanne 1:50 weiß Format 290 x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-380-28-5501051
Herst.-Nr.:
     28.50051.1
EAN/GTIN:
     4250099155440
Suchbegriffe:
Dachpfanne
Dachziegel
Frankfurter Pfanne
Modellbau Objekte

Frankfurter Pfanne 1:50 weiß

Format 290 x 390 mm

Artikeldetails:

  • Dachplatte aus tiefgezogenem Polystyrol
  • Format: 29 x 39 cm
  • Stärke: 0,5 mm
  • Länge einer Dachpfanne: ca. 7 mm
  • für den Maßstab 1:50
  • Inverkehrbringer:

    Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de

    Weitere Suchbegriffe: modellbau objekte
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.