Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Model Color Set: Face/Skin Colours Vallejo Acrylfarbe 70125 - 16er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-549-70125
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     70125
EAN/GTIN:
     8429551701259
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abtönfarbe
Acrylfarbe
Modellbaufarbe
modellbaufarben vallejo

Model Color Set 25: Face/Skin Colours

Vallejo Acrylfarbe 70125 - 16er Set

Produktinformationen

Erhältlich in 218 permanenten Farben, hoch pigmentiert und speziell formuliert für Modellbau und Miniaturen. Model Color wird in 18 ml Fläschchen mit Tropfenzähler geliefert.

Model Color sind opake und hoch pigmentierte Acrylfarben auf Wasserbasis, die speziell für die Verwendung mit Pinseln an Modellen und Miniaturen aus Kunststoff oder Metall entwickelt wurden. Die Farben haben eine hohe Deckkraft und verteilen sich auf der Oberfläche ohne Details der Miniaturen zu verdecken. Alle Farben können miteinander gemischt werden und trocknen schnell zu einer matten Oberfläche ohne Pinselspuren zu hinterlassen. Die Farben können mit Wasser oder mit Vallejo Thinner (70.524) verdünnt werden. Für den Gebrauch mit einer Airbrush wird empfohlen die Farben im Verhältnis 1/1 mit Airbrush Thinner (71.261) zu verdünnen. Eventuelle Fehler können sofort mit Wasser oder Alkohol korrigiert werden. Wenn die Farbe vollständig getrocknet ist, ist sie permanent und wasserfest. Die Farbpalette enthält eine Auswahl von militärischen Farbtönen mit Zuordnungen zu RAL, RLM und Federal Standard, sowie auch metallische, transparente und fluoreszierende Farben. Die Model Color Transparent-Farben trocknen glänzend auf und lassen den bemalten Untergrund durchschimmern, sie werden unverdünnt für Fensterscheiben, Laternen, Scheinwerfer usw. verwendet und werden durch Beimischung von Glanz-Medium (470) noch glänzender und transparenter. Durch Beimischung von Matt-Medium (540) kann dagegen eine matte Transparenz erreicht werden.

Malmittel:

Eine Reihe von Malmitteln können die Eigenschaften der Farben verändern. Glaze Medium verdünnt die Farbe und verzögert die Trocknungszeit; es ist perfekt für Mischungen und im Gebrauch mit Pigmenten. Mit Metallic Medium bekommen die Farben einen Perlmutt- oder Metall-Effekt, während Crackle oder Chipping Medium, zwischen zwei Schichten Model Color angebracht, bewirkt, dass die Deckschicht Risse und Sprünge entwickelt.

Firnis:

Die Model Color Lacke können mit dem Pinsel oder einer Airbrush angebracht werden. Sie trocknen schnell und werden nicht durch Luftfeuchtigkeit beeinflusst (no tack). Einmal vom Lack geschützt, widerstehen die Farben auch Anwendungen von Ölfarben, Lacken und Lösungsmitteln.

Sicherheit:

Model Color wird in Übereinstimmung mit den europäischen Sicherheitsbestimmungen hegestellt und hat das Sicherheitszertifikat ASTM D-4236: eine Garantie, dass keine schädlichen Stoffe verwendet werden, welche eine Gefahr für die Gesundheit des Anwenders oder der Umwelt darstellen könnten.

Weitere Suchbegriffe: abtönfarbe, acrylfarben set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,45*
€ 42,74*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 31,35*
€ 42,76*
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.