Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Artist Acryl 12er Set Künstleracrylfarbe 12 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-570-122000090
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     122000090
EAN/GTIN:
     4007751631053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarben set
acrylfarben set
marabu acrylfarbe

Marabu Artist Acryl 12er Set

Künstleracrylfarbe 12 ml

Produktinformation

Mit der hochwertigen Künstler-Acrylfarbe Marabu Artist Acryl werden Freiräume für eindrucksvolle Meisterwerke eröffnet. Dabei stehen die speziellen Eigenschaften von Artist Acryl für optimale und professionelle Malprozesse. Die hohe Pigmentierung sorgt für beste Farbqualität und Farbintensität mit beeindruckender Ausdrucksstärke und Leuchtkraft. Vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten werden durch die pastose Konsistenz ermöglicht. Gute Voraussetzungen für einmalige Kunstwerke bieten außerdem eine gleichmäßig matte und elastische Oberfläche. Die Sortierung beinhaltet 12 x 12 ml. Die ideale Sortierung für alle, die die Acrylmalwelt von Marabu Artist Acryl kennen lernen möchten.

Inhalt:

  • Artist Acryl 12 ml in Primärgelb 919
  • Artist Acryl 12 ml in Kadmiumgelb dunkel 921
  • Artist Acryl 12 ml in Zinnoberrot 936
  • Artist Acryl 12 ml in Permanentviolett 951
  • Artist Acryl 12 ml in Ultramarinblau 958
  • Artist Acryl 12 ml in Phthaloblau 953
  • Artist Acryl 12 ml in Phthalogrün hell 964
  • Artist Acryl 12 ml in Lichter Ocker 928
  • Artist Acryl 12 ml in Umbra gebrannt 948
  • Artist Acryl 12 ml in Titanweiß 970
  • Artist Acryl 12 ml in Lampenschwarz 974
  • Artikeldetails:

  • Künstleracrylfarbe auf Wasserbasis
  • hohe Pigmentierung
  • sehr hohe Lichtechtheit
  • sehr gute Brillanz und Deckkraft
  • elastischer Farbfilm
  • nach der Trocknung wasserfest
  • pastose Konsistenz
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 5,49*
    ab € 5,94*
    € 8,08*
    1
    € 5,50*
    ab € 5,09*
    € 8,55*
    Lager 256
    1
    € 4,16*
    ab € 6,12*
    € 9,03*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.