Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTN 94 RV-105 Tangerine 400ml Montana Colors 140105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-574-140105
Hersteller:
     MTN
Herst.-Nr.:
     140105
EAN/GTIN:
     8427744411442
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
buntlack matt

MTN 94 RV-105 Tangerine 400ml

Montana Colors 140105

Produktinformation

Das Flaggschiff von Montana Colors, benannt nach dem Gründungsjahr der Firma. Synthetische Farbe mit exzellenten Deckeigenschaften bei allen Farbtönen. Matt, trocknet ultra-schnell, wenig Druck. Geeignet für feine sowie großflächige Arbeiten.

Artikeldetails:

  • Erhältliche Farben: 199
  • Gebindegröße: 400 ml
  • Enthaltenes Cap: Pocket Cap
  • Finish: Matt
  • geeignet für Hydro Dipping
  • Hersteller: Montana Colors
  • Herkunftsland: Spanien
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001
  • Signalwort:

    Gefahr!

    Gefahrenhinweise

  • H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07

    Sicherheitshinweise:

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.

  • Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Weitere Suchbegriffe: buntlack, buntlack 400ml
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.