Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A3 Natural Paint-On, braunes Papier Clairfontaine Multi-Colour


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PaintON Naturel, Block A3, kopfseitig geleimt, 30 Blatt, 250g, Sand, Mixed Media -
PaintON Naturel, Block A3, kopfseitig geleimt, 30 Blatt, 250g, Sand, Mixed Media -
PaintON Naturel, Block A3, kopfseitig geleimt, 30 Blatt, 250g, Sand, Mixed Media -
PaintON Naturel, Block A3, kopfseitig geleimt, 30 Blatt, 250g, Sand, Mixed Media -
PaintON Naturel, Block A3, kopfseitig geleimt, 30 Blatt, 250g, Sand, Mixed Media -
PaintON Naturel, Block A3, kopfseitig geleimt, 30 Blatt, 250g, Sand, Mixed Media -
Artikel-Nr.:
     256-710-96541C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96541C
EAN/GTIN:
     3329680965414
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton

Zeichenblock A3 Natural Paint-On, braunes Papier

Clairefontaine, PaintON Naturel, Block A5, kopfseitig geleimt, 30 Blatt, 250g, Sand PaintON ist die unverzichtbare Produktreihe für Multitechnik. Dieses 250g schwere Papier aus 100% Zellulose ist einfach unverzichtbar, da es vielseitig einsetzbar ist und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. PaintON wurde speziell entwickelt, um Künstlern ein Papier zu bieten, das den unterschiedlichsten Qualitätsansprüchen gerecht wird und sowohl für Trockentechniken, als auch für Nasstechniken, wie Gouache oder Acryl, verwendet werden kann. Papier mit einer leicht rauen Oberfläche. Seine sandige Farbe schenkt dem Papier einen warmen und natürlichen Ton. Mit einem ausgezeichneten Absorptionsvermögen. Auf dem Papier können wiederholte Korrekturen vorgenommen werden, es ist widerstandsfähig gegen Radieren, Kratzen und Schaben. Es ist säurefrei und pH-neutral.

Artikeldetails:

  • Zeichenblock A3
  • Clairfontaine 96541C
  • Multi-Colour
  • 250g/m² Papier
  • 30 Blatt
  • braunes Papier
  • Maße: 29,7 x 42 cm
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,50*
    ab € 10,07*
    € 16,00*
    Lager 256
    1
    € 4,16*
    ab € 10,71*
    € 16,00*
    5 Tage
    101
    2
    € 5,50*
    ab € 13,28*
    € 19,07*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Clairefontaine
    96540C
    € 9,63*
    Sonstiges
    Clairefontaine
    96539C
    € 5,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.