Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 150x200 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-200054
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     200054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel mit Seitennaht, 150x200x0,050 mm


  • Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Waren.PE Beutel eignen sich perfekt zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichsten Produkte. Zusätzlich dazu lassen sich PE Tüten enorm leicht befüllen und dank der Transparenz bleibt die Ware optimal sichtbar für Kunden.

  • Umweltfreundliche und praktische Verpackung.Die Flachbeutel aus 100% recyclingfähigem Polyethylen lassen sich verschweißen und sind auf diese Weise hervorragend für die Lagerung von beispielsweise Schrauben, Bastelartikeln, Beschlägen, Süßigkeiten usw. geeignet. Werden Sie mit einem Clip oder Gummiband verschlossen, so kann man sie beliebig öffnen und schließen und nach der Verwendung einem anderen Zweck zuführen.

  • Schutz vor Staub und Schmutz.Die wasserdichten Beutel schützen ihren Inhalt dauerhaft vor Staub, Verschmutzung und Feuchtigkeit.

  • Lebensmittelecht.Lebensmittel können sicher und hygienisch in den Beuteln verpackt werden. Ab einer Stärke von 50my entspricht das Material des Folienbeutels dem eines Gefrierbeutels. Somit sind die Polybeutel auch für den Hausgebrauch geeignet.

  • Das Verpackungsmaterial besteht aus hochwertigem Polyethylen und zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und Flexibilität aus. Die verschiedenen Stärken und Größen bieten die auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung.
Weitere Informationen:
Maße:
150x200 mm
Stärke:
50 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, verpackungstüten 300x500 plastik-tütchen 160x250 plastic bag-gys 500x800LDPE 150x300 plastik-tasche plastik-beutel 400x500 klarsichtbeutel 250x400 süssigkeiten 150x200 plastik-tüte folientüten plastiktüte-n obst klein-e tütchen gemüse tüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,502*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,02051* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 41,75*
€ 49,683
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 36,902*
€ 43,913
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 31,228*
€ 37,161
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,462*
€ 32,68
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,512*
€ 29,169
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,502*
€ 24,397
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
200052
ab € 16,269*
Ähnlich
Steinbach
200053
ab € 17,74*
Ähnlich
Steinbach
200153
ab € 20,061*
Ähnlich
Steinbach
200154
ab € 22,445*
Ähnlich
Steinbach
200055
ab € 24,377*
Ähnlich
Steinbach
200056
ab € 22,96*
Ähnlich
Steinbach
200155
ab € 28,282*
Ähnlich
Steinbach
200057
ab € 28,368*
Ähnlich
Steinbach
200157
ab € 34,16*
Ähnlich
Steinbach
200124
ab € 32,70*
Ähnlich
Steinbach
200087
ab € 35,139*
Ähnlich
Steinbach
200058
ab € 38,491*
Ähnlich
Steinbach
200060
ab € 55,189*
Ähnlich
Steinbach
200158
ab € 59,216*
Ähnlich
Steinbach
200159
ab € 68,253*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.