Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
PE-Beutel
>
LDPE-Beutel
>
Artikel
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 160x250 mm, 50 µ, transparent
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2564-200056
Hersteller:
Steinbach
Herst.-Nr.:
200056
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
LDPE-Flachbeutel mit Seitennaht, 160x250x0,050 mm
Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Waren.
PE Beutel eignen sich perfekt zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichsten Produkte. Zusätzlich dazu lassen sich PE Tüten enorm leicht befüllen und dank der Transparenz bleibt die Ware optimal sichtbar für Kunden.
Umweltfreundliche und praktische Verpackung.
Die Flachbeutel aus 100% recyclingfähigem Polyethylen lassen sich verschweißen und sind auf diese Weise hervorragend für die Lagerung von beispielsweise Schrauben, Bastelartikeln, Beschlägen, Süßigkeiten usw. geeignet. Werden Sie mit einem Clip oder Gummiband verschlossen, so kann man sie beliebig öffnen und schließen und nach der Verwendung einem anderen Zweck zuführen.
Schutz vor Staub und Schmutz.
Die wasserdichten Beutel schützen ihren Inhalt dauerhaft vor Staub, Verschmutzung und Feuchtigkeit.
Lebensmittelecht
.Lebensmittel können sicher und hygienisch in den Beuteln verpackt werden. Ab einer Stärke von 50my entspricht das Material des Folienbeutels dem eines Gefrierbeutels. Somit sind die Polybeutel auch für den Hausgebrauch geeignet.
Das Verpackungsmaterial besteht aus hochwertigem Polyethylen und zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und Flexibilität aus. Die verschiedenen Stärken und Größen bieten die auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung.
Weitere Informationen:
Maße:
160x250 mm
Stärke:
50 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
... >
Lager 2564
>
Folienverpackungen
>
LDPE-Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe:
flachbeutel 50 my 160 x 250 mm 1000 st
,
pe-beutel
,
pe-beutel 50µ
,
verpackungstüten 300x500 plastik-tütchen 160x250 plastic bag-gys 500x800LDPE 150x300 plastik-tasche plastik-beutel 400x500 klarsichtbeutel 250x400 süssigkeiten 150x200 plastik-tüte folientüten plastiktüte-n obst klein-e tütchen gemüse tüte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,02292* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 46,89*
€ 55,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 41,45*
€ 49,33
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 34,86*
€ 41,48
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 30,71*
€ 36,54
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 27,04*
€ 32,18
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,92*
€ 27,27
pro Karton
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 100x150 mm, 50 µ/my/mµ, transparent
Steinbach
200052
ab € 16,269*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 100x200 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200053
ab € 17,75*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 120x180 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200153
ab € 19,921*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 150x200 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200054
ab € 20,522*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 150x250 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200154
ab € 22,495*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 150x300 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200055
ab € 24,427*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 170x320 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200155
ab € 28,122*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 200x300 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200057
ab € 28,498*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 220x360 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200157
ab € 34,19*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 250x300 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200124
ab € 32,55*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 250x350 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200087
ab € 35,059*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 250x400 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200058
ab € 38,481*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 300x500 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200060
ab € 55,139*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 350x450 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200158
ab € 59,046*
Ähnlich
LDPE Flachbeutel mit Seitennaht, 350x550 mm, 50 µ, transparent
Steinbach
200159
ab € 67,913*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen