Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Kreppband Abdeckband tesakrepp 4323 BASIC, 19 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1031
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     MU-KR-650-19-50
EAN/GTIN:
     9181031000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp® 4323 BASIC Allzweckabdeckband

tesakrepp® 4323 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse.

  • Hauptanwendung:
    • Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich. Für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung. Verwendung bis zu 3 Tage.


  • Eigenschaften:
    • sehr gute Farbhaftung
    • Scharfe Farbkanten
    • Gute Kurvenverklebbarkeit
    • sehr gute Handeinreißbarkeit


  • Technische Daten:
    • Bandbreite: 19 mm
    • Bandlänge: 50 m
    • Farbe: hellbeige
    • Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
    • Klebmasse: Naturkautschuk
    • Dicke: 130 my
    • Klebkraft auf Stahl: 3,0 N/cm
    • Klebkraft auf rauen Untergründen: 0,9 N/cm
    • Reißdehnung: 10%
    • Reißkraft: 33 N/cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 384 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
SE-100390894
ab € 5,95*
Sonstiges
VEPATIM
HA-0020434358020
ab € 2,25*
Sonstiges
HORN Verpackung
640
ab € 7,06*
Sonstiges
VEPATIM
PR_UM_GLA_13TLG
ab € 6,55*
Sonstiges
VEPATIM
HA-00808PRUD8020
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.