Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschnallen für Spanngerät, geriffelt, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1122
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-65400013-2_100
EAN/GTIN:
     9181122000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Verschlusshülsen aus Metall `geriffelt`
  • Stärke: 0,5mm, Länge: 28 mm
  • für bis zu 13,0 mm breite PP-Umreifungsbänder
  • passend zu unserem Spann- und Verschlussgerät `654-Luxus`
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, bandspanner, VRSCHLUSSSCHNALLEN, Verschlussschnallen, Umreifungsbänder, Umreifungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
DM-33001005
ab € 104,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.