Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x 125 mic, Hochglanz, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1139
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BR-13297-0
EAN/GTIN:
     4250504525042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Diese Laminierfolien in TOP-Qualität sind ideal für Preisschilder, Fotos, Pläne, Speisekarten, Hinweisschilder, Eintrittskarten, Plotteraudrucke, Aushänge,Beschreibungen, Getränkekarten, Bedienungsanleitungen, Anhänger, Urkunden, Bonuskarten, Gutscheine... für alles, was dauerhaft geschützt werden soll.

Diese Hochglanzfolien geben Ihren Laminaten eine hohe Stabilität und verleihen ihnen eine glänzende und sehr ansprechende Oberfläche.

Vorteile:
  • 100% wasserdicht
  • extrem reißfest
  • sehr stabil
  • glänzende Oberfläche


Daten:
  • Größe 216 x 303mm (A4)
  • für A4 Vorlagen (ca. 210 x 297 mm)
  • geeignet für Heißlaminiergeräte ab A4
  • Folienstärke: 2 x 125 mic.
  • abgerundete Ecken
  • mit glänzender Oberfläche
  • Inhalt: 100 Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2859
€ 4,50*
ab € 5,85*
€ 9,70*
Lager 2607
24
€ 6,99*
ab € 9,74*
€ 16,85*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olympia
9177
ab € 4,85*
Sonstiges
1-PACK
BR-14509
ab € 18,56*
Sonstiges
1-PACK
COPE017_25
ab € 5,62*
Sonstiges
1-PACK
BR-19341
ab € 10,04*
Sonstiges
1-PACK
PE-PP525-04
ab € 2,87*
Sonstiges
1-PACK
WX-79098
ab € 14,05*
Sonstiges
1-PACK
DM-11060812
ab € 1,55*
Sonstiges
FILUX
DR-COPE008-100
ab € 4,61*
Sonstiges
1-PACK
BR-19342-0
ab € 23,47*
Sonstiges
1-PACK
BR-14505-0
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.