Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Artikel
Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x75/80 mic matt/entspiegelt, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1759
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
BR-14505-0
EAN/GTIN:
4003072145057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Diese Laminierfolien in TOP-Qualität sind ideal für Preisschilder, Fotos, Pläne, Speisekarten, Hinweisschilder, Eintrittskarten, Plotteraudrucke, Aushänge,Beschreibungen, Getränkekarten, Bedienungsanleitungen, Anhänger, Urkunden, Bonuskarten, Gutscheine... für alles, was dauerhaft geschützt werden soll.
Durch die matte (entspiegelte) Oberfläche bekommen Ihre Dokumente aus jedem Blickwinkel ein klares Erscheinungsbild. Es kommt auf Grund der matten Folie zu keinen Lichtspiegelungen.
Vorteile:
100% wasserdicht
extrem reißfest
sehr stabil
matte (entspiegelte) Oberfläche gibt ein klares Erscheinungsbild und verhindert Lichtspiegelungen
Daten:
Größe 216 x 303mm (A4)
für A4 Vorlagen (ca. 210 x 297 mm)
geeignet für Heißlaminiergeräte ab A4
Folienstärke: 2 x 75/80 mic.
abgerundete Ecken
Ausführung:
matt und entspiegelt
Inhalt: 100 Stk.
... >
Laminieren und Zubehör
>
Laminierfolien
>
Laminierfolie Entspiegelt
... >
Laminieren und Zubehör
>
Laminierfolien
>
Laminierfolie Matt
Weitere Suchbegriffe:
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
folientasche a4 80mic matt
,
folientaschen a4
,
folientasche
,
LAMINIERFOLIEN
,
Laminieren
,
Zubehör
,
Matt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,48*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olympia 1x100 DIN A5 125 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9177
ab € 4,85*
Sonstiges
1-PACK Laminierfolien A3, 303 x 426mm, 2x 75/80 mic, Hochglanz, 100 Stk.
1-PACK
BR-19341
ab € 10,06*
Sonstiges
1-PACK Laminierfolien DIN A4+ mit Abheftrand / Filex, 100 Stk.
1-PACK
PA-8004317
ab € 9,63*
Sonstiges
Alu Aschenbecher aus kräftigem Aluminium, eckig, 12,6 x 12,6 x 2,2 cm, 100 Stk.
1-PACK
WX-79098
ab € 14,08*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 120 x 170 mm mit Eurolochung, 90 my, extrastark, 100 Stk.
1-PACK
DM-11071712
ab € 3,08*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, mit Stempelfeld, 90 my, extrastark, 100 Stk.
1-PACK
DM-11060812
ab € 1,55*
Sonstiges
Laminierfolien A3, 303 x 426mm, 2x75/80mic, matt/entspiegelt, 100 Stk.
1-PACK
BR-19342-0
ab € 23,30*
Sonstiges
Laminierfolien A3, 303 x 426mm, 2x80mic, matt/entspiegelt, 25 Stk.
1-PACK
BR-19342-0_025
ab € 8,09*
Sonstiges
Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x125mic matt/entspiegelt, 100 Stk.
1-PACK
BR-14506-0
ab € 17,59*
Sonstiges
Laminierfolien A5, 154 x 216mm, 2x75/80mic matt/entspiegelt, 100 Stk.
1-PACK
BR-19337-0
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen