Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Wellpappe
>
Rollenwellpappe
>
Artikel
Rollenwellpappe, Wellpappe auf Rolle, 120cm x 70m, B-Welle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1167
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
WP-120-070
EAN/GTIN:
9181167000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Wellpappe schützt vor Zusammendrücken und Perforation. Die Wellen dämpfen Stöße und geben Ihren wertvollen Produkten einen sicheren Halt.
Unsere Wellpappe besteht aus 100% Recycling-Pappe, und ist ideal für den umweltbewußten Verpacker.
Wellpappe aus 100 % Recycling-Pappe
Breite: 120 cm
Länge: 70 meter
Flächengewicht: ca. 210gr/m2
B-Welle
Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zusammendrücken und Perforation
Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
... >
Lager 2607
>
Verpackungsmaterial
>
Wellpappe
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapprolle
,
Well-Pappe
,
Wellpappe
,
wellpappe 1200mm x 70 meter
,
wellpappe
,
wellpappe 70 lfm
,
ROLLENWELLPAPPE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK Packband Klebeband OPP-909NN, 50 mm x 66 m, Low Noise braun
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-BRN
ab € 3,92004*
Sonstiges
1-PACK Packband Klebeband OPP-919NN, 50mmx66m, rot mit Aufdruck VORSICHT GLAS
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
DOCUFIX Dokumententaschen *Lieferschein/Rechnung*, DIN Lang 240x115mm, 250 Stk.
VEPATIM
VP-DO-202
ab € 6,86*
Sonstiges
Faltkarton 150x150x100mm 1-wellig braun
VEPATIM
KA_150_150_100_T21C
ab € 0,18*
Sonstiges
Faltkarton 200x200x(100)-200mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle
VEPATIM
KA_200_200_200_T21C
ab € 0,29*
Sonstiges
Faltkarton 280x180x140mm 1-wellig Dickwelle braun
VEPATIM
KA_280_180_140_T21C
ab € 0,28*
Sonstiges
Faltkarton Versandhülsen 1200x110x110mm sehr stabil, 2-wellig braun
VEPATIM
KA_1180_105_105_32BC
ab € 1,16*
Sonstiges
Rollenwellpappe, Wellpappe auf Rolle, 100cm x 70m, B-Welle
VEPATIM
WP-100-070
ab € 28,42*
Sonstiges
Rollenwellpappe, Wellpappe auf Rolle, 80cm x 70m, B-Welle
VEPATIM
WP-080-070
ab € 26,15*
Sonstiges
Schlauchfolie 300mm breit, 25my, dünn, transparent, 500 lfm.
VEPATIM
HK-800687
ab € 32,84*
Sonstiges
TESA Klebeband tesapack 4120, PVC, 50mm x 66m, braun
tesa
TE-4120-50-BRA
ab € 16,34004*
Sonstiges
Versandhülsen 1170x180x150, 2-wellig braun
VEPATIM
KA_180_150_1170_32BC
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen