Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULITH Gefrierbeutel mit Verschlussclips, 20 x 30 cm, 2 Liter, 40 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1467
Hersteller:
     Ulith
Herst.-Nr.:
     WX-68814
EAN/GTIN:
     4025648371806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LDPE-Beutel
Ulith Gefrierbeutel sind besonders kältebeständig und reißfest, so daß Ihr Gefriergut optimal vor Gefrierbrand geschützt bleibt. Aromen und Vitamine der Lebensmittel bleiben lange erhalten.

Ulith Gefrierbeutel werden aus hochwertiger PE-Folie umweltschonend gefertigt und sind voll recyclebar. Ständige Qualitätskontrollen sichern eine gleichbleibend hohe Produktqualität.

Praktische Beschriftungsfelder sorgen dafür, daß Sie den Überblick nie verlieren. Die beiliegenden Verschlussclips verhindern Geruchsübertragungen.

  • geschmacks- und geruchsneutral
  • fett- und wasserdicht
  • mit praktischen Beschriftungsfeldern
  • inkl. Verschlussclips gegen Geruchsübertragungen
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent-milchig
  • Grösse: 20 x 30 cm
  • Volumen: ca. 2 Liter
  • Inhalt: 40 Stk.
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel 20x 30cm, gefrierbeutel, gefrierbeutel 2 liter, GEFRIERBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.