Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdeckplane
>
Gewebeplane
>
Artikel
Gewebeplane Abdeckplane Schutzplane 2 x 3m grün reißfest wasserdicht 150g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1520
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
DM-17242031
EAN/GTIN:
8713737022093
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Gewebeplanen in 150 Gramm sind für den Einsatz im Freien sehr gut geeignet. Die Planen haben ringsum einen Saum und sind mit stabilen Ösen alle 1 m ausgerüstet. Dadurch lassen sie sich sehr einfach und schnell befestigen.
Abmessung: 2 x 3 m
Grammatur: 150 g/m2
Haltbarkeit von mindestens 1-1,5 Jahre im Ausseneinsatz
stabile Allzweckplane, für Abdeckungen im Freien für bis zu 1,5 Jahre
UV-beständig
Randverstärkung + alle 100cm eine Öse
beidseitig mit Folie beschichtet
wasserdicht und extrem reißfest
Qualität: doppelt stabil wie herkömmliche Baumarktplanen
Material: HDPE/LDPE
Farbe: grün
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Abdeckplane nicht auf den Millimeter genau produziert werden können. Abweichungen von
+/- 3% sind möglich!
... >
Lager 2607
>
Betriebsausstattung
>
Abdeckplanen
Weitere Suchbegriffe:
Gewebeplane
,
abdeckplane 2x3m
,
gewebeplane
,
gewebeplane 150g
,
ABDECKPLANE
,
Betriebsausstattung
,
Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,90*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GASTRO Papiertragetaschen 25 x 26 x 17 cm mit EAN-Code weiss, 50 Stk.
GASTRO
WX-47326
ab € 6,10*
Sonstiges
Gewebeplane Abdeckplane Schutzplane 4 x 5m weiß reißfest wasserdicht 150g/m²
1-PACK
DM-17244050
ab € 15,96*
Sonstiges
Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x75/80 mic matt/entspiegelt, 100 Stk.
1-PACK
BR-14505-0
ab € 14,48*
Sonstiges
Spülboy Reinigungsset Gläaserspültabletten, Bürstenrein & Standard-Bürstenkopf
Spülboy
SPL-1700414
ab € 33,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen