Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Plastikbinderücken 10mm, bis max. 65 Blatt, Schwarz, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1540
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PE-PB410-02
EAN/GTIN:
8715593003421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken 10mm 21 ringe sc...
plastikbinderücken
Kunststoff-BINDERüCKEN 10mm für max. 65 Blatt in schwarz
Binderzubehör verleiht Ihren Dokumenten einen professionellen Look.
aus stabilem PVC
21 Ringe - für alle gängigen Bindegeräte passend
für A4 Format
Rückenbreite: 10mm
Bindekapazität: max. 65 Blatt (bei 80gr/m2)
Farbe: schwarz
Inhalt: 100 Stk.
... >
Ringbinden
>
Plastik-Binderücken
>
Binderücken 10mm
Weitere Suchbegriffe:
plastikbinderücken schwarz
,
PLASTIKBINDERÜCKEN
,
Binden
,
Zubehör
,
Ringbinden
,
Plastik-Binderücken
,
10mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,33*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckblätter 0.15mm, A4, transparent glasklar, 100 Stk.
FILUX
PE-PB100-19
ab € 4,87*
Sonstiges
Deckblätter 0.20mm, A4, transparent glasklar, 100 Stk.
FILUX
PE-PB100-06
ab € 5,52*
Sonstiges
GASTRO Papiertragetaschen 25 x 26 x 17 cm mit EAN-Code weiss, 50 Stk.
GASTRO
WX-47326
ab € 6,10*
Sonstiges
GASTRO Papiertragetaschen 32 x 26 x 14 cm mit EAN-Code weiss, 50 Stk.
GASTRO
WX-47328
ab € 6,66*
Sonstiges
PAVO Bindemaschine Bindegerät SMARTMASTER 2 Bindegerät inkl. 75 tlg. Starterset
pavo
PA-8030903_SET
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen