Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Baufolie, schwarz opak 4000mm, x 50m, 80my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1687
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-01140083
EAN/GTIN:
     9181687000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
baufolie
Abdeckfolie/Baufolie wird aus Regenerat bzw. Recyclingmaterial hergestellt und ist deshalb sehr preiswert und wirtschaftlich. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
  • Länge: 50 m
  • Breite: 4000 mm
  • Stärke: 80my
  • Material: LDPE
  • Farbe: schwarz - opak
  • gefaltet
  • 100% Recyclingmaterial

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: ABDECKFOLIE, BAUFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peach
510618
ab € 2,79*
Sonstiges
FILUX
DR-COPE008-100
ab € 4,63*
Sonstiges
1-PACK
WX-76433
ab € 2,97*
Sonstiges
1-PACK
BR-14509
ab € 18,59*
Sonstiges
1-PACK
COPE017_25
ab € 5,57*
Sonstiges
1-PACK
BR-14505-0
ab € 14,29*
Sonstiges
1-PACK
BR-19337-0
ab € 7,11*
Sonstiges
1-PACK
PE-PP525-04
ab € 2,88*
Sonstiges
k.A.
FT-A3-75
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.