Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Laminierfolie
>
Artikel
Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x125mic matt/entspiegelt, 100 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1695
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
BR-14506-0
EAN/GTIN:
7640167072279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Diese Laminierfolien in TOP-Qualität sind ideal für Preisschilder, Fotos, Pläne, Speisekarten, Hinweisschilder, Eintrittskarten, Plotteraudrucke, Aushänge,Beschreibungen, Getränkekarten, Bedienungsanleitungen, Anhänger, Urkunden, Bonuskarten, Gutscheine... für alles, was dauerhaft geschützt werden soll.
Durch die matte (entspiegelte) Oberfläche bekommen Ihre Dokumente aus jedem Blickwinkel ein klares Erscheinungsbild. Es kommt auf Grund der matten Folie zu keinen Lichtspiegelungen.
Vorteile:
100% wasserdicht
extrem reißfest
sehr stabil
matte (entspiegelte) Oberfläche gibt ein klares Erscheinungsbild und verhindert Lichtspiegelungen
Daten:
Größe 216 x 303mm (A4)
für A4 Vorlagen (ca. 210 x 297 mm)
geeignet für Heißlaminiergeräte ab A4
Folienstärke: 2 x 125 mic.
abgerundete Ecken
Ausführung:
matt und entspiegelt
Inhalt: 100 Stk.
... >
Laminieren und Zubehör
>
Laminierfolien
>
Laminierfolie Entspiegelt
... >
Laminieren und Zubehör
>
Laminierfolien
>
Laminierfolie Matt
Weitere Suchbegriffe:
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
laminierfolie a4 125 mic
,
folientaschen a4
,
folientasche
,
LAMINIERFOLIEN
,
Laminieren
,
Zubehör
,
Matt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,2902*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olympia 1x100 DIN A5 125 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9177
€ 9,46*
Sonstiges
Alu Aschenbecher aus kräftigem Aluminium, eckig, 12,6 x 12,6 x 2,2 cm, 100 Stk.
VEPATIM
WX-79098
€ 0,2267*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, mit Stempelfeld, 90 my, extrastark, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11060812
€ 0,0331*
Sonstiges
Etiketten Labels selbstklebend weiß 210 x 297mm auf DIN A4, 100 Stk.
1-PACK
MY-ELA027
€ 0,1283*
Sonstiges
Laminierfolien A3, 303 x 426mm, 2x 125 mic, Hochglanz, 100 Stk.
1-PACK
BR-14509
€ 0,308*
Sonstiges
Laminierfolien A3, 303 x 426mm, 2x125mic matt/entspiegelt, 100 Stk.
1-PACK
BR-14510-0
€ 0,4898*
Sonstiges
Laminierfolien A3, 303 x 426mm, 2x75/80mic, matt/entspiegelt, 100 Stk.
1-PACK
BR-19342-0
€ 0,3038*
Sonstiges
Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x75/80 mic matt/entspiegelt, 100 Stk.
1-PACK
BR-14505-0
€ 0,2113*
Sonstiges
neutral FT-A3-75 100 Laminierfolien glänzend für A3 75 micron Bürotechnik
k.A.
FT-A3-75
€ 0,0923*
Sonstiges
neutral FT-A4-125 100 Laminierfolien glänzend für A4 125 micron Bürotechnik
k.A.
FT-A4-125
€ 0,1327*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.