| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-1992 Herst.-Nr.: BR-14047-0 EAN/GTIN: 9181992000016 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Packband Klebeband, 50mmx66m, Low Noise, braun Technische Daten und Infos: - Trägermaterial: Polypropylen (BOBB)
- Klebestoffbasis: lösungsmittelfreie Acrylat Dispersion
- Gesamtmaterialstärke inkl. Klebestoff: 50my
- Folienstärke: 28my
- Breite 50mm
- Bandlänge 66 meter
- Farbe: Braun (Havanna)
- Ausführung: mit unbedrucktem Innenkern
Farbunterschiede je nach Charge möglich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, PACKBAND, Klebebänder, 50, mm, Breite, PP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |