| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-2414 Herst.-Nr.: PVC-200-NN-50-TRN EAN/GTIN: 9182414000010 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1-PACK Packband Klebeband PVC-200 50mmx66m Low Noise in transparent Dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschuk-Lösungsmittel-Kleber beschichtet ist. Es ist ein widerstandsfähiges Band, ist überaus temperaturbeständig und besitzt eine sehr hohe Reißfestigkeit. Es wird hauptsächlich als Verpackungsklebeband, zur Kartonagenverklebung aber auch zum Bündeln, Markieren und auch vielseitig für technische Zwecke eingesetzt. - Anwendung:
- für leichte, mittelschwere und schwere Kartons
- manueller oder maschineller Verschluss möglich
- Technische Daten und Infos:
- Trägermaterial: E-PVC Folie
- Klebestoffbasis: Naturkautschuk
- Gesamtmaterialstärke inkl. Klebestoff: 55my (+/- 5%)
- Klebekraft auf Metall: 160gr./10mm (+/- 5%)
- Dehnung längs (Bruchdehnung): 55% (+/- 10%)
- Zugfestigkeit: 5,7kg/10mm (+/- 5%)
- Wesentlich widerstandsfähiger als PP- und Papierklebeband
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Breite 50mm
- Bandlänge 66 meter
- Kerndurchmesser 76 mm
- Farbe: transparent
Hinweis: Produziert in der EU mit modernster Technik und einem hohen Maß an Umweltverträglichkeit. Bei Preisvergleichen beachten Sie bitte, dass diese hier angebotenen Qualitätsklebebänder nicht mit NO-NAME PRODUKTEN aus osteuropäischer oder asiatischer Fertigung vergleichbar sind. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 1-pack packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, KLEBEBAND, Klebebänder, PVC, 200 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |